• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

HSK A63 B16MN 200 Polotovary se stopkou HSK DIN69893/A

Artiklové číslo: 4561206
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 4561206
EAN / GTIN 7291075129687
Číslo výrobce 4561206
L-číslo L24120 2203

Popis

Popis:

Nástrojové polotovary, průměr tělesa (BD) 63 mm, délka tělesa (LB) 155,5 mm, délka drážky (LPR) 200 mm.

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 63 mm
  • Délka telesa (LB) 155.5 mm
  • Délka upínace (LPR) 200 mm