Uchwyt narzędziowy HSK DIN 69893 forma A ze stożkiem stromym DIN 6359 i interfejsem Weldon DIN 1835 forma B.

Nr art.: 4561081
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 4561081
EAN / GTIN 7291075129038
Numer producenta 4561081
Numer L L24120 240

Opis

Opis:

  • Uchwyty do frezów walcowo-czołowych, średnica korpusu (BD): 20 mm, średnica montażowa po stronie przedmiotu obrabianego (DCONWS): 8 mm, długość całkowita (OAL): 130 mm, rozmiar trzpienia (SS): 100

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu (BD) 20 mm
  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) HSK
  • Średnica mocowania po stronie obrabianego przedmiotu (DCONWS) 8 mm
  • Długość całkowita (OAL) 130 mm
  • Długość wspornika (LPR) 80 mm
  • Rozmiar trzonka (SS) 100