HSK A100 EM8X80 HSK DIN 69893 type A : DIN 6359 porte-fraise pour Weldon DIN 1835 type B.

Réf.: 4561081
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 4561081
EAN / GTIN 7291075129038
Réf. fabricant 4561081
Article hors catalogue L24120 240

Description

Description:

Porte-outils pour fraises en bout, Diamètre corps (BD) 20 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 8 mm, Longueur hors tout (OAL) 130 mm, Taille du corps (SS) 100

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 20 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 8 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 130 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 80 mm
  • Taille du corps (SS) 100