Uchwyt narzędziowy HSK DIN 69893 Forma A do chwytów cylindrycznych DIN 6359 - Whistle Notch DIN 1835 Forma E.

Nr art.: 4561042
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 4561042
EAN / GTIN 7291075129137
Numer producenta 4561042
Numer L L24120 181

Opis

Opis:

  • Uchwyty do frezów walcowo-czołowych, średnica korpusu (BD): 25 mm, średnica montażowa po stronie przedmiotu obrabianego (DCONWS): 6 mm, długość całkowita (OAL): 112 mm, rozmiar trzpienia (SS): 63

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu (BD) 25 mm
  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) HSK
  • Średnica mocowania po stronie obrabianego przedmiotu (DCONWS) 6 mm
  • Długość całkowita (OAL) 112 mm
  • Długość wspornika (LPR) 80 mm
  • Rozmiar trzonka (SS) 63