HSK A63 EM6X80 E HSK A DIN69893 Form A holders. with DIN 6359 for Weistie notch-DIN 1835 form E.

Artikelnummer: 4561042
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Krachtspanhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4561042
EAN/GTIN 7291075129137
Nummer fabrikant 4561042
L-nummer L24120 181

Omschrijving

Omschrijving:

Freeshouders, huisdiameter (BD) 25 mm, montagediameter werkstukzijde (DCONWS) 6 mm, totale lengte (OAL) 112 mm, schachtmaat (SS) 63

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 25 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) HSK
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 6 mm
  • Totale lengte (OAL) 112 mm
  • Lengte kraag (LPR) 80 mm
  • Schachtgrootte (SS) 63

Geschikte producten

Accessoires