Uchwyt zaciskowy DIN6499 ER z mocowaniem HSK DIN 69893 forma A

Nr art.: 4561007
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4561007
EAN / GTIN 7291075128420
Numer producenta 4561007
Numer L L24120 2094

Opis

Opis:

  • Uchwyt zaciskowy ER/TG, średnica korpusu (BD): 50 mm, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 63 mm, rozmiar interfejsu (CSI): ER32, długość wspornika (LPR): 100 mm, rozmiar trzpienia (SS): 63

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu (BD) 50 mm
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 63 mm
  • Średnica mocowania, maks. po stronie obrabianego przedmiotu (DCONXWS) 20 mm
  • Średnica mocowania, min. po stronie przedmiotu obrabianego (DCONNWS) 2 mm
  • Rozmiar interfejsu (CSI) ER32
  • Długość wspornika (LPR) 100 mm
  • Rozmiar trzonka (SS) 63