HSK A63 ER32X100 Portapinzas ER DIN6499 con Conexión HSK DIN69893 Forma A

Número de artículo: 4561007
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 4561007
EAN / GTIN 7291075128420
Número del fabricante 4561007
Número L L24120 2094

Descripción

Descripción:

Portapinzas, Diámetro del cuerpo (BD) 50 mm, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 63 mm, Connection Size (CSI) ER32, Voladizo (LPR) 100 mm, Shank Size (SS) 63

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 50 mm
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 63 mm
  • Diámetro máximo de conexión - lado pieza (DCONXWS) 20 mm
  • Diámetro mínimo de conexión - lado pieza (DCONNWS) 2 mm
  • Connection Size (CSI) ER32
  • Voladizo (LPR) 100 mm
  • Shank Size (SS) 63