Trzpienie do pomiaru momentu obrotowego uchwytów hydraulicznych

Nr art.: 4559438
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Rodzaj produktu Dysza chłodziwa
Średnica D 18 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4559438
EAN / GTIN 7291075274035
Numer producenta 4559438
Numer L L24000 385

Opis

Opis:

  • PASEK TESTOWY HYDRO 18

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu (BD) 18 mm
  • Lmin 42 mm
  • Długość całkowita (OAL) 71 mm