TEST BAR HYDRO 18 Bară pentru măsurarea cuplului de torsiune a mandrinelorcu expansiune hidraulică

Cod articol.: 4559438
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Tip produs Duză cu lichid de răcire
Diametru D 18 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 4559438
EAN / GTIN 7291075274035
Număr producător 4559438
L-Număr L24000 385

Descriere

Descriere:

Bară pentru măsurarea cuplului de torsiune a mandrinelorcu expansiune hidraulică

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 18 mm
  • L min. 42 mm
  • Lungime totală (OAL): 71 mm