Hydrauliczny uchwyt rozprężny z mocowaniem HSK DIN69893 forma A

Nr art.: 4559357
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4559357
EAN / GTIN 7291075256109
Numer producenta 4559357
Numer L L24120 2599

Opis

Opis:

  • Hydrauliczny uchwyt rozprężny, średnica korpusu (BD): 42 mm, długość ciała (LB): 58 mm, średnica montażowa po stronie przedmiotu obrabianego (DCONWS): 20 mm, rozmiar trzpienia (SS): 63

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu (BD) 42 mm
  • Długość korpusu (LB) 58 mm
  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) HSK
  • Średnica mocowania po stronie obrabianego przedmiotu (DCONWS) 20 mm
  • Długość wspornika (LPR) 100 mm
  • Rozmiar trzonka (SS) 63