HSK A63 HYDRO 20X100 Hydraulic Chucks with HSK DIN69893 Form A Tapered Shanks, for Semi-Finish and Finish Applications

Réf.: 4559357
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 4559357
EAN / GTIN 7291075256109
Réf. fabricant 4559357
Article hors catalogue L24120 2599

Description

Description:

Porte-outils hydrauliques, Diamètre corps (BD) 42 mm, Longueur corps (LB) 58 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 20 mm, Taille du corps (SS) 63

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 42 mm
  • Longueur corps (LB) 58 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 20 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 100 mm
  • Taille du corps (SS) 63