Hydrauliczny uchwyt rozprężny z trzpieniem zgodnym z DIN69781 w formie ADB

Nr art.: 4559286
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 4559286
EAN / GTIN 7291075254990
Numer producenta 4559286
Numer L L24120 1916

Opis

Opis:

  • Hydrauliczny uchwyt rozprężny, średnica korpusu (BD): 30 mm, długość ciała (LB): 37 mm, średnica montażowa po stronie przedmiotu obrabianego (DCONWS): 10 mm, rozmiar trzpienia (SS): 40

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu (BD) 30 mm
  • Długość korpusu (LB) 37 mm
  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) DIN69871
  • Średnica mocowania po stronie obrabianego przedmiotu (DCONWS) 10 mm
  • Długość wspornika (LPR) 72 mm
  • Rozmiar trzonka (SS) 40