DIN69871 40 HYDRO 10X72 Portapinzas Hidráulico Corto con Conexión DIN69871 Forma ADB para Aplicaciones de Semiacabado y Acabado

Número de artículo: 4559286
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 4559286
EAN / GTIN 7291075254990
Número del fabricante 4559286
Número L L24120 1916

Descripción

Descripción:

Portaherramientas hidráulicos, Diámetro del cuerpo (BD) 30 mm, Longitud del cuerpo (LB) 37 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 10 mm, Shank Size (SS) 40

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 30 mm
  • Longitud del cuerpo (LB) 37 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 10 mm
  • Voladizo (LPR) 72 mm
  • Shank Size (SS) 40