Hydrauliczny uchwyt rozprężny z chwytem VDI

Nr art.: 4559269
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 4559269
EAN / GTIN 7291075255461
Numer producenta 4559269
Numer L L24120 1416

Opis

Opis:

  • Hydrauliczny uchwyt rozprężny, średnica korpusu (BD): 50 mm, długość ciała (LB): 84 mm, średnica montażowa po stronie przedmiotu obrabianego (DCONWS): 25 mm, rozmiar trzpienia (SS): VDI30

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu (BD) 50 mm
  • Długość korpusu (LB) 84 mm
  • Średnica mocowania po stronie obrabianego przedmiotu (DCONWS) 25 mm
  • Długość wspornika (LPR) 100 mm
  • Rozmiar trzpienia (SS) VDI30