DIN69880 30 HYDRO 25X100 Hydraulic Chucks with VDI Shanks,for Semi-Finish and Finish Applications

Réf.: 4559269
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 4559269
EAN / GTIN 7291075255461
Réf. fabricant 4559269
Article hors catalogue L24120 1416

Description

Description:

Porte-outils hydrauliques, Diamètre corps (BD) 50 mm, Longueur corps (LB) 84 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 25 mm, Taille du corps (SS) VDI30

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 50 mm
  • Longueur corps (LB) 84 mm
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 25 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 100 mm
  • Taille du corps (SS) VDI30