Hydrauliczny uchwyt rozprężny z mocowaniem MAS-BT w formie ADB

Nr art.: 4559252
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 4559252
EAN / GTIN 7291075255317
Numer producenta 4559252
Numer L L24120 1267

Opis

Opis:

  • Hydrauliczny uchwyt rozprężny, średnica korpusu (BD): 40 mm, długość ciała (LB): 47,5 mm, średnica montażowa po stronie przedmiotu obrabianego (DCONWS): 18 mm, rozmiar trzpienia (SS): 40

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu (BD) 40 mm
  • Długość korpusu (LB) 47,5 mm
  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) BT
  • Średnica mocowania po stronie obrabianego przedmiotu (DCONWS) 18 mm
  • Długość wspornika (LPR) 90 mm
  • Rozmiar trzonka (SS) 40