BT40 HYDRO 18X90 Hydraulic Chucks with MAS-BT Form AD Shanks,for Semi-Finish and Finish Applications

Réf.: 4559252
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 4559252
EAN / GTIN 7291075255317
Réf. fabricant 4559252
Article hors catalogue L24120 1267

Description

Description:

Porte-outils hydrauliques, Diamètre corps (BD) 40 mm, Longueur corps (LB) 47.5 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 18 mm, Taille du corps (SS) 40

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 40 mm
  • Longueur corps (LB) 47.5 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 18 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 90 mm
  • Taille du corps (SS) 40