Clamping jaws

Nr art.: 4554820
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Strefa ochrony ESD (EPA) nie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4554820
EAN / GTIN 4017981233118
Numer producenta 4554820
Numer L L60160 5479
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Clamping jaw 4-14 mm

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • REACH registration available: no
  • Tube-Ø (max.) [mm]: 14 mm
  • Tube-Ø (min.) [mm]: 4 mm
  • VDE certified: no