Szorítópofa 4-14 mm

Cikkszám: 4554820
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Satupofák

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4554820
EAN / GTIN 4017981233118
Gyártó száma 4554820
L-szám L60160 5479

Leírás

Leírás:

Szorítópofa 4-14 mm

Jellemző:

  • Cső-Ø (min.) [mm]: 4 mm
  • Cső-Ø (max.) [mm]: 14 mm
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs