{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Min. średnica skrawania | 35,5 mm | |
| Maks. średnica skrawania | 50 mm | |
| Średnica korpusu | 32 mm | |
| Długość funkcjonalna | 51,5 mm | |
| Maks. prędkość obrotowa | 10 min-1 | |
| Inkrement regulacji promieniowej | 0,002 mm | |
| Rodzaj produktu | Głowica wrzecionowa | |
| Możliwość regulacji | regulacja promieniowa |
| Numer artykułu | 4550252 | |
| EAN / GTIN | 7291075141436 | |
| Numer producenta | 4550252 | |
| Numer L | L23900 8 |