BHF MB32-32X63 Fine Boring Heads with a 2 µm Direct Diametric Adjustment for a Diameter Range of 2.5 up to 108 mm

Réf.: 4550252
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
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
Průměr čepele min. 35,5 mm
Průměr čepele max. 50 mm
Průměr těla 32 mm
Funkční délka 51,5 mm
Otáčky max. 10 min-1
Přírůstek seřízení radiální 0,002 mm
Druh produktu Vyvrtávací hlava
Možnost nastavení radiální nastavení

Identification et classification

Référence article 4550252
EAN / GTIN 7291075141436
Réf. fabricant 4550252
Article hors catalogue L23900 8

Description

Opis:

  • Głowice wrzecionowe, średnica korpusu (BD): 32 mm, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 32 mm, średnica cięcia, maks. (DCX): 50 mm, średnica cięcia, min. (DCN): 35,5 mm, długość funkcjonalna (LF): 51,5 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu (BD) 32 mm
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 32 mm
  • Średnica ostrza, maks. (DCX) 50 mm
  • Średnica ostrza, min. (DCN) 35,5 mm
  • Długość funkcjonalna (LF) 51,5 mm
  • Kierunek ostrza (IH) IH.. 32..
  • Kąt zanurzenia maks. (RPMX) 10000 obr./min