Spare chain

Nr art.: 4548770
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Rodzaj produktu Łańcuch
Długość łańcucha 610 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4548770
EAN / GTIN 4017981122245
Numer producenta 4548770
Numer L L60160 6444
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Spare chain 3/4-4

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Non-sparking version: no
  • REACH registration available: no
  • Size [inch]: 3/4-4
  • Total length [mm]: 610 mm
  • VDE certified: no