Cadena de recambio

Número de artículo: 4548770
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Tipo de producto Cadena
Longitud cadena 610 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 4548770
EAN / GTIN 4017981122245
Número del fabricante 4548770
Número L L60160 6444
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

Cadena de repuesto 3/4-4

Característica:

  • Longitud total [mm]: 610 mm
  • Tamaño [inch]: 3/4-4
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Versión sin chispas: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no