Tuleje zaciskowe do gwintowania oparte na tulejach zaciskowych ER ze stopniami napinania i ściskania JIS do frezarek CNC i tokarek rewolwerowych

Nr art.: 4548094
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 4548094
EAN / GTIN 7291075150988
Numer producenta 4548094
Numer L L24120 2867

Opis

Opis:

  • Uchwyt zaciskowy ER/TG, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 32 mm, rozmiar trzpienia (SS): ER32

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 32 mm
  • Średnica mocowania po stronie obrabianego przedmiotu (DCONWS) 6 mm
  • Rozmiar napędu (DRVS) 20 mm
  • Rozmiar trzpienia (SS) ER32