GTIN ER32 JIS 6.00X4.50 Portamachos ER de Tensión y Compresión Tipo JIS para Tornos y Centros de Fresado CNC

Número de artículo: 4548094
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 4548094
EAN / GTIN 7291075150988
Número del fabricante 4548094
Número L L24120 2867

Descripción

Descripción:

Portapinzas, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm, Shank Size (SS) ER32

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 6 mm
  • Tamaño de arrastre (DRVS) 20 mm
  • Shank Size (SS) ER32