System modułowy z mocowaniem BT MAS-403 AD

Nr art.: 4548033
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 4548033
EAN / GTIN 7291075143157
Numer producenta 4548033
Numer L L24120 2568

Opis

Opis:

  • Uchwyty szybkowymienne, średnica montażowa po stronie przedmiotu obrabianego (DCONWS): 25 mm, długość wspornika (LPR): 110 mm, rozmiar trzpienia (SS): 40

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu (BD) 44,5 mm
  • Długość korpusu (LB) 83 mm
  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) BT
  • Średnica mocowania po stronie obrabianego przedmiotu (DCONWS) 25 mm
  • Rozmiar gwintu przycisku retencyjnego połączenia (CRKS) M16
  • Średnica pierścienia (DF) 63 mm
  • Długość całkowita (OAL) 175,4 mm
  • Długość wspornika (LPR) 110 mm
  • Długość trzonka (LS) 65,4 mm
  • Rozmiar trzonka (SS) 40