BT40 CF4-L Sistema Modular con Conexión BT MAS-403 AD

Número de artículo: 4548033
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 4548033
EAN / GTIN 7291075143157
Número del fabricante 4548033
Número L L24120 2568

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de cambio rápido, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 25 mm, Voladizo (LPR) 110 mm, Shank Size (SS) 40

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 44.5 mm
  • Longitud del cuerpo (LB) 83 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 25 mm
  • Tamaño de la rosca del tirante (CRKS) M16
  • Diámetro de la brida (DF) 63 mm
  • Longitud total (OAL) 175.4 mm
  • Voladizo (LPR) 110 mm
  • Longitud del mango (LS) 65.4 mm
  • Shank Size (SS) 40