Uchwyty narzędziowe do rozwiertaków oscylacyjnych DIN 6499 z chwytem stożkowym Morse'a

Nr art.: 4548008
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 4548008
EAN / GTIN 7291075133448
Numer producenta 4548008
Numer L L24120 3027

Opis

Opis:

  • Uchwyty rozwiertaków
  • Rozmiar połączenia (CSI): ER32
  • Długość wystająca (LPR): 76,9 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu (BD): 50 mm
  • Długość ciała (LB): 45,9 mm
  • Średnica mocowania, maks. po stronie obrabianego przedmiotu (DCONXWS): 20 mm
  • Średnica mocowania, min. po stronie przedmiotu obrabianego (DCONNWS): 2 mm
  • Rozmiar interfejsu (CSI): ER32
  • Średnica pierścienia (DF): 65 mm
  • Długość całkowita (OAL): 162,9 mm
  • Długość wysięgnika (LPR): 76,9 mm
  • Pływak promieniowy (RFI): 1,6 mm
  • Długość trzonka (LS): 86 mm