GFI MT 3 ER32 Držala za orodje za plavajoče razvrtalnike DIN 6499 z Morsejevim stožcem

Št. art.: 4548008
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 4548008
EAN/GTIN 7291075133448
Številka proizvajalca 4548008
L-število L24120 3027

Opis

Opis:

  • Držala za izrezovalnike
  • Velikost priključka (CSI): ER32
  • Vzmetna dolžina (LPR): 76,9 mm

Lastnosti:

  • Premer ohišja (BD): 50 mm
  • Dolžina telesa (LB): 45.9 mm
  • Najvecji prikljucni premer na strani obdelovanca (DCONXWS): 20 mm
  • Premer prikljucka najmanjša stran obdelovanca (DCONNWS): 2 mm
  • Velikost prikljucka (CSI): ER32
  • Premer prirobnice (DF): 65 mm
  • Celotna dolžina (OAL): 162.9 mm
  • Izstopajoca dolžina (LPR): 76.9 mm
  • Radialni plovec (RFI): 1.6 mm
  • Dolžina stebla (LS): 86 mm