Wózek do opon „TYRE TROLLEY”

Nr art.: 4547
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Kolor Niebieskie
Typ rolek Koła skrętne
Hamulec ustalający, Koła skrętne tak
Liczba rolek, Koła skrętne 4 szt.
Liczba kół/rolek łącznie 4 szt.
Średnica zewnętrzna koła/rolki 100 mm
Szerokość koła/rolki 30 mm
Materiał koła/rolki TPE; ogumienie pełne
Zakres zastosowania Wózki transportowe
Rodzaj produktu Wózek specjalny
Materiał z tworzywa sztucznego
Maks. nośność 180
Szerokość łącznie Bg 700 mm
Głębokość całkowita Tg 700 mm
Wysokość całkowita Hg 140 mm
Mobilne tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4547
EAN / GTIN 4017976045474
Numer producenta 4547
Numer L L90080 1320
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

zamontowane

Opis:

Sprytny wózek do łatwego transportu i efektywnego przechowywania kół i opon. Przeznaczony na 8 opon lub 4 kompletne koła. Praktyczna przegródka na drobne przedmioty. Można je łatwo i bezpiecznie układać w stosy. Pasuje do wózków do transportu opon fetra modeli 2032 i 2033. Platforma z polipropylenu wzmocnionego włóknem szklanym. 4 koła skrętne z oponą z TPE lub pełnej gumy, z czego jedno z blokadą.

Cecha szcz.:

  • Całkowita nośność (kg): 180
  • Wysokość powierzchni ładunkowej (mm): 140
  • Długość całkowita (mm): 700
  • Całkowita szerokość (mm): 700
  • Całkowita wysokość (mm): 140
  • Opony: ogumienie pełne
  • Rozmiar koła (mm): 100 × 30
  • Wskazówka: Średnica 700 mm