Carretilla para neumáticos TYRE TROLLEY

Número de artículo: 4547
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Color azul
Tipo de rueda rueda orientable
Freno de estacionamiento, rueda orientable
Número de rollos, rueda orientable 4 ud.
Número total de ruedas/rodillos 4 ud.
Diámetro exterior rueda 100 mm
Anchura rueda 30 mm
Material rueda Caucho macizo; TPE
Intervalo de empleo Carro transportador
Tipo de producto Rodillos especiales
Material plástico
Capacidad de carga máx. 180
Anchura total Bg 700 mm
Fondo total Tg 700 mm
Altura total Hg 140 mm
Móvil

Identificación y clasificación

Número de artículo 4547
EAN / GTIN 4017976045474
Número del fabricante 4547
Número L L90080 1320
Fabricante/responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descripción

Ejecución:

ensamblado

Descripción:

Una carretilla inteligente para un fácil transporte y un almacenamiento eficaz de ruedas y neumáticos. Diseñado para 8 neumáticos o 4 ruedas completas. Práctico volquete de material para almacenar pequeñas piezas. Un apilamiento simple y seguro. Compatible con los carros para neumáticos fetra 2032 y 2033. Plataforma de polipropileno reforzado con fibra de vidrio. 4 ruedas giratorias con TPE o neumáticos de goma maciza, una de ellas con freno.

Característica:

  • Capacidad total de carga (kg): 180
  • Altura del área de carga (mm): 140
  • Longitud total (mm): 700
  • Ancho total (mm): 700
  • Altura total (mm): 140
  • Neumáticos: Goma maciza
  • Tamaño de la rueda (mm): 100 x 30
  • Nota: diámetro 700 mm