Vozík na pneumatiky ″TYRE TROLLEY

Artiklové číslo: 4547
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Barva Modrá
Typ válečků Řiditelné kolečko
Zajišťovací brzda, Řiditelné kolečko ano
Počet roliček, Řiditelné kolečko 4 ks
Počet kol/koleček celkem 4 ks
Vnější průměr kola/válečku 100 mm
Šířka kola/válečku 30 mm
Materiál kola/válečku TPE; celogumové
Rozsah použití Přepravní vozík
Druh produktu Speciální váleček s násadou
Materiál plast
Nosnost max. 180
Šířka celkem Bg 700 mm
Celková hloubka Tg 700 mm
Výška celková Hg 140 mm
Pojízdné ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4547
EAN / GTIN 4017976045474
Číslo výrobce 4547
L-číslo L90080 1320
Výrobce/odpovědná osoba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Provedení:

sestavené

Popis:

Chytrý vozík pro snadnou přepravu a efektivní skladování kol a pneumatik. Určeno pro 8 pneumatik nebo 4 kompletní kola. Praktický žlab na materiál pro ukládání malých dílů. Snadné a bezpečné stohování. Kompatibilní s vozíky na pneumatiky fetra 2032 a 2033. Platforma z polypropylenu vyztuženého skleněnými vlákny. 4 otočná kolečka s pneumatikami z TPE nebo plné pryže, jedno s brzdou.

Charakteristika:

  • Celková nosnost (kg): 180
  • Výška plošiny (mm): 140
  • Celková délka (mm): 700
  • Celková šířka (mm): 700
  • Celková výška (mm): 140
  • Pneumatiky: Plná guma
  • Velikost kola (mm): 100 x 30
  • Poznámka: Průměr 700 mm