Narzędzia CBN na spoiwie z żywicy syntetycznej do szlifowania kół zębatych 200 x 8 x 32 mm 1,6 – 8,4 R0,8

Nr art.: 454693
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 454693
EAN / GTIN 9003174546931
Numer producenta 454693
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

  • Ten produkt firmy Tyrolit nadaje się zarówno do szlifowania naprawczego, jak i produkcyjnego, zapewniając wysoką wydajność usuwania materiału z stali HSS.
  • Narzędzie CBN do szlifowania kształtowego zębów zostało zaprojektowane specjalnie do szlifowania na mokro z użyciem emulsji i oleju.
  • Narzędzia CBN są dostępne w średnicach od 150 do 200 mm i pasują do wszystkich popularnych automatów do ostrzenia.

Cecha szcz.:

  • Maksymalna prędkość robocza: 63 m/s
  • specyfikacja: 1,6 – 8,4 R⁰,⁸
  • Wymiary: D x T x H = 200 x 8 x 32

Zaleta:

  • Intensywna obróbka skrawaniem
  • Wysoka trwałość profilu
  • Do szlifowania na mokro

Zastosowanie:

  • Do szlifowania kształtowego zębów na stali szybkotnącej (HSS)

Materiał:

  • HSS

Pasuje do:

  • Tarcze do ostrzenia pił

Wskazówka:

  • Do szlifowania kształtowego zębów na stali szybkotnącej (HSS)