Discos de esmerilado CBN aglomerados con resina para el esmerilado de formas dentadas para HSS rectificado con muelas prensadas en caliente

Número de artículo: 454693
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 454693
EAN / GTIN 9003174546931
Número del fabricante 454693
Fabricante/responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Descripción:

  • Este producto Tyrolit es adecuado tanto para el rectificado de reparación como el de producción y ofrece elevados rendimientos de arranque sobre acero rápido.
  • La herramienta CBN para rectificado de forma de los dientes se ha diseñado específicamente para el rectificado en húmedo con emulsión y aceite.
  • Las herramientas CBN están disponibles para todas las máquinas de afilar estándar en diámetros de 150200 mm.

Característica:

  • velocidad máxima de trabajo: 63m/s
  • Especificación: 1,6 - 8,4 R0,8
  • Dimensión: D x T x H = 200 x 8 x 32

Ventaja:

  • Alto rendimiento de virutado
  • Alto mantenimiento del perfil
  • Para rectificado en húmedo

Aplicación:

  • Para la forma del diente moliendo en HSS

Material:

  • Acero rápido
  • Acero rápido

Idóneo para:

  • Rueda afiladora de sierras

Nota:

  • Para el rectificado con muelas en caliente de HSS