Meules CBN à liant résinoïde pour la rectification de la forme des dents pour acier rapide

Réf.: 454693
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 454693
EAN / GTIN 9003174546931
Réf. fabricant 454693
Fabricant/personne responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

  • Ce produit Tyrolit convient aussi bien pour la rectification de réparation que la rectification en production et offre des taux d'enlèvement élevés sur l'acier rapide.
  • L'outil CBN pour la rectification de profils de denture a été spécialement conçu pour la rectification sous arrosage émulsion et huile.
  • Les outils CBN sont disponibles pour toutes les affûteuses standards ayant un diamètre compris entre 150 et 200 mm.

Caractéristique(s):

  • vitesse de travail maximale: 63m/s
  • Spécification: 1,6 - 8,4 R0,8
  • Dimension: D x T x H = 200 x 8 x 32

Avantage(s):

  • Taux important d'enlèvement de copeaux
  • Grande tenue de profil
  • Pour rectification sous arrosage

Utilisation:

  • Pour l'affûtage de la forme des dents sur l'acier rapide

Matière(s):

  • Acier rapide
  • Acier rapide

Adapté(s) pour:

  • Disque d'affûtage pour scie

Remarque(s):

  • Pour l'affûtage de la forme des dents sur l'acier rapide