• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Hexagon key (metric) with pilot

Nr art.: 45427
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 45427
EAN / GTIN 4020772045425
Numer producenta 45427
Numer L L30090 416
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Angle screwdriver (mm) with pin, for screws with hexagon recess DIN 6912.
CHROME VANADIUM, hardened and nickel-plated.

Cecha szcz.:

  • AF: 10 mm
  • L1 x L2: 122 x 50 mm
  • D: 5.9 mm
  • L3: 3.2 mm
  • Weight: 103 g