• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Winkelschraubendreher (mm) mit Zapfen

Artikel-Nr.: 45427
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 45427
EAN / GTIN 4020772045425
Herstellernummer 45427
L-Nummer L30090 416
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Winkelschraubendreher (mm) mit Zapfen, für Schrauben mit Innensechskant DIN 6912.
CHROM VANADIUM, gehärtet und vernickelt.

Merkmal:

  • SW: 10 mm
  • L1 x L2: 122 x 50 mm
  • D: 5,9 mm
  • L3: 3,2 mm
  • Gewicht: 103 g