• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Arc punch 24 mm

Nr art.: 4540440
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Do materiału z tworzywa sztucznego
Do średnicy otworu 24 mm
Rodzaj produktu Wykrojnik ręczny z uchem

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4540440
EAN / GTIN 4017981570244
Numer producenta 4540440
Numer L L60160 6163
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • For stamping out cardboard, leather, rubber, sealing materials and other soft materials
  • Cutting edge hardened
  • Shaft blue varnished

Cecha szcz.:

  • Design: Cutting edge hardened
  • Hole diameter [inch]: 15/16 ″
  • Hole diameter [mm]: 24 mm
  • Surface: lacquered
  • Total height [mm]: 37 mm
  • Total length [mm]: 172 mm
  • Total width [mm]: 48 mm
  • Use/application: For punching out cardboard, leather, rubber, sealing materials and other soft materials