Vârf perforator 24 mm

Cod articol.: 4540440
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Pentru material plastic
Pentru diametrele orificiilor 24 mm
Tip produs Preducea din oţel

Identificare și clasificare

Cod articol 4540440
EAN / GTIN 4017981570244
Număr producător 4540440
L-Număr L60160 6163
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Proiectat în conformitate cu DIN 7200 Forma A
Pentru perforarea cartonului, a pielii, a cauciucului, a materialelor de etanșare și a altor materiale moi
Bord de tăiere întărit
Fusul lăcuit albastru

Caracteristică:

  • Design: Margine de tăiere călit
  • Lățimea totală [mm]: 48 mm
  • Înălțime totală [mm]: 37 mm
  • Lungime totală [mm]: 172 mm
  • Diametrul găurii [inch]: 15/16 ″
  • Diametrul găurii [mm]: 24 mm
  • Suprafață: lăcuită
  • Utilizare/aplicație: Pentru perforarea cartonului, a pielii, a cauciucului, a materialelor de etanșare și a altor materiale moi