DIN 6364 / DIN 228-2 Forma B Tuleje pośrednie dla stożka Morse'a z gwintem dokręcającym z mocowaniem DIN 69871 Forma A

Nr art.: 4540011
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 4540011
EAN / GTIN 7291075128161
Numer producenta 4540011
Numer L L24120 1724

Opis

Opis:

  • Uchwyt i adapter do wiercenia, długość korpusu (LB): 90,9 mm, rozmiar trzpienia (SS): 40

Cecha szcz.:

  • Długość korpusu (LB) 90,9 mm
  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) SKG10C0400$$
  • Rozmiar gwintu przycisku retencyjnego połączenia (CRKS) M16
  • Długość wspornika (LPR) 110 mm
  • Rozmiar trzonka (SS) 40