DIN69871 40 MT4 DRW Manșoane intermediare DIN 6364 / DIN 228-2 formă B pentru conuri Morse cu filet de strângere cu arbore DIN 69871 formă A

Cod articol.: 4540011
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 4540011
EAN / GTIN 7291075128161
Număr producător 4540011
L-Număr L24120 1724

Descriere

Descriere:

Manșoane intermediare DIN 6364 / DIN 228-2 formă B pentru conuri Morse cu filet de strângere cu arbore DIN 69871 formă A

Caracteristică:

  • Lungimea corpului (LB): 90.9 mm
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): SKG10C0400
  • Dimensiunea filetului şurubului de prindere (CRKS): M16
  • Lungime exterioară (LPR): 110 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 40