{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rozmiar napędu, Stempel sześciokątny | 1/4 cala | |
| Średnica zewnętrzna D | 8 mm | |
| Cechy szczególne, czworokątem zewnętrznym | Z funkcją przytrzymywania śruby | |
| Rodzaj produktu | Adapter | |
| Materiał | stal specjalna / stop specjalny | |
| Powierzchnia | powierzchnia chromowana | |
| Długość całkowita L | 50 mm | |
| Napęd | Stempel sześciokątny | |
| Człon | czworokątem zewnętrznym |
| Numer artykułu | 454. | |
| EAN / GTIN | 7610733045068 | |
| Numer producenta | PB 454. | |
| Numer L | L60060 2734 |