Adaptor han sekskant - han firkantet 1/4″

Art.-nr.: 454.
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Størrelse på drivværk, indvendig sekskant 1/4 tomme
Udvendig diameter D 8 mm
Bemærk, Udvendig firkant med skrueholderfunktion
Produkttype adapter
Materiale specialstål / speciallegering
Overflade forkromet
Samlet længde L 50 mm
Drev indvendig sekskant
Udgang Udvendig firkant

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 454.
EAN/GTIN 7610733045068
Producentnummer PB 454.
L-nummer L60060 2734

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Stikforbindelse sekskant (1/4″) - firkantet (1/4″) til stikdåser
  • Stabilt centerstykke, forbinder stikdåser sikkert til akku-skruetrækkere eller boremaskiner
  • Særlig legering på fjederstålsbasis, hård og hårdfør for lang levetid
  • Seriemærket med serienummer, livstidsgaranti
.

Egenskab:

  • Diameter: 8 mm
  • Hele længden: 50 mm