{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Tamanho do motor, sextavado interior | 1/4 polegadas | |
| Diâmetro exterior D | 8 mm | |
| Particularidade, Quadrado exterior | com função de retenção de parafusos | |
| Tipo de produto | adaptador | |
| Material | aço especial/liga especial | |
| Superfície | cromado | |
| Comprimento total L | 50 mm | |
| Acionamento | sextavado interior | |
| Saída | Quadrado exterior |
| Número do artigo | 454. | |
| EAN/GTIN | 7610733045068 | |
| Número do fabricante | PB 454. | |
| Número L | L60060 2734 |