Uchwyt narzędziowy DIN 69871 z trzpieniem COMBI DIN 6358.

Nr art.: 4538006
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 4538006
EAN / GTIN 7291075127782
Numer producenta 4538006
Numer L L24120 1796

Opis

Opis:

  • Trzpienie wsuwane, średnica korpusu (BD): 48 mm, długość ciała (LB): 100 mm, średnica montażowa po stronie przedmiotu obrabianego (DCONWS): 27 mm, rozmiar trzpienia (SS): 40

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu (BD) 48 mm
  • Długość korpusu (LB) 100 mm
  • Długość mocowania po stronie elementu obrabianego (LSCWS) 21 mm
  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) DIN69871
  • Średnica mocowania po stronie obrabianego przedmiotu (DCONWS) 27 mm
  • Rozmiar trzonka (SS) 40