DIN69871 40 SEMC 27X100 Mandrini DIN 69871, per frese a manicotto COMBI DIN 6358.

Codice art.: 4538006
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 4538006
EAN / GTIN 7291075127782
Codice del produttore 4538006
Numero-L L24120 1796

Descrizione

Descrizione:

Frese a Manicotto, Diametro corpo (BD) 48 mm, Lunghezza corpo (LB) 100 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 27 mm, Shank Size (SS) 40

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 48 mm
  • Lunghezza corpo (LB) 100 mm
  • Clamping Length Workpiece Side (LSCWS) 21 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 27 mm
  • Shank Size (SS) 40