Flaring tool 4-14 mm

Nr art.: 4537300
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Rodzaj produktu Tube flaring tool

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4537300
EAN / GTIN 4017981233019
Numer producenta 4537300
Numer L L60160 4356
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • For cooling systems and refrigeration technique
  • Body in pressure-cast zinc, enamelled blue
  • Flange cone 90° hardened = 45° angled from pipe
  • With cone for 180° flaring = 90° angle from pipe
  • Clamping jaws made from steel, smooth inside, phosphated
  • Flaring tools for brake lines see no. 1101-2340
  • Flaring devices for brake line tubes see no. 1101-2340

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Flanging: metric
  • for flanging according to DIN 74234: no
  • Material: Zinc die-cast
  • REACH registration available: no
  • VDE certified: no