Nástroj na lemování 4-14 mm

Artiklové číslo: 4537300
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Materiál pouzdra kov
Druh produktu Vyfukovací pistole

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4537300
EAN / GTIN 4017981233019
Číslo výrobce 4537300
L-číslo L60160 4356
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Pro drážkování měděných trubek a trubek z lehkých kovů různých tvrdostí materiálu
Pro chladicí systémy, chlazení
Tělo ze zinkového tlakového odlitku
Modře lakované
Drážkovací kužel 90° kalený = 45° ohyb z trubky
S přítlačným kusem pro 180° = 90° ohyb z trubky
Čelsti z oceli, uvnitř hladké, fosfátované
Drážkovací nástroje pro brzdové trubky viz č. 1101-2340.

Charakteristika:

  • Ohebný: metrické
  • Materiál: Zinkový tlakový odlitek
  • 1000 V izolovaný: bez
  • pro obrubování podle DIN 74234: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez