{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba dołączonych baterii | 1 szt. | |
| Rodzaj baterii | Litowe (Li) | |
| Wielkość międzynarodowa | Bateria guzikowa (CR2032) | |
| zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
| Długość ramion | 300 mm | |
| Technika pomiarowa | cyfrowy | |
| Odczyt | 3 min. kątowa | |
| Odczyt | 0,05 stopni | |
| Min. zakres pomiarowy | 0 stopni | |
| Maks. zakres pomiarowy | 360 stopni | |
| Dokładność powtórzeń | 3 min. kątowa | |
| Granica błędu | 0,3 stopni | |
| Norma | norma zakładowa | |
| Nadaje się do kalibracji | tak | |
| Nadaje się do rekalibracji | tak | |
| Rodzaj produktu | Kątomierze |
| Numer artykułu | 453430 300 | |
| EAN / GTIN | 4045197713889 | |
| Numer producenta | 453430 300 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |