Digitálny uhlomer 300

Č. pol.: 453430 300
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
922 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma: Výrobná norma

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma Výrobná norma
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 081560 CR2032
Rozsah merania 360 Stupeň
Odčítanie 0,05 Stupeň
Najväčšia prípustná chyba ±0,3 Stupeň
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Počet obsiahnutých batérií 1
Dĺžka ramien 300 mm
Meracia technika digitálna
Druh produktu Uhlomery

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 453430 300
EAN/GTIN 4045197713889

Popis

Prevedenie:

Na jednoduché meranie a prenos uhlov na obrobkoch. Dobre čitateľný displej. Číselná hodnota môže byť otočená o 180°. Nulovanie v každej polohe. Horná a dolná hrana s 1 mm členením.

Rozsah dodávky:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľkosti CR2032

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely